PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 32,5 mm

Artikelnummer: Z00006505
EAN: 4000146006795
Herstellernummer: 220325
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 32,5 mm
Inkl. Steuern: 49,35 € VE 1 Stück Netto 41,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
L2 185
Material HSS
Kerndicke normal
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Kernanstieg normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Nutenform normal
MK 4
Ø 32,5 Millimeter
Toleranz h8
Ausspitzung DIN 1412, Form A
L 334
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen