Spiralbohrer HSS-G DIN 345 35,0 mm

Artikelnummer: Z00006510
EAN: 4000146006856
Herstellernummer: 220350
Spiralbohrer HSS-G DIN 345 35,0 mm
Inkl. Steuern: 63,49 € VE 1 Stück Netto 53,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz h8
Spitzenwinkel 118°
L 339
MK 4
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kernanstieg normal
Kerndicke normal
Material HSS
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Nutenform normal
Ø 35,0 Millimeter
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 190
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen