PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 40,0 mm

Artikelnummer: Z00006520
EAN: 4000146006962
Herstellernummer: 220400
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 40,0 mm
Brutto Set-Preis 84,75 € Netto 71,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Toleranz h8
Kernanstieg normal
Nutenform normal
Kerndicke normal
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Ø 40,0 Millimeter
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
L 349
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L2 200
MK 4
Material HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]