PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 40,5 mm

Artikelnummer: Z00006521
EAN: 4000146006979
Herstellernummer: 220405
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 40,5 mm
Inkl. Steuern: 84,75 € VE 1 Stück Netto 71,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 354
Toleranz h8
MK 4
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Material HSS
L2 205
Kerndicke normal
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Kernanstieg normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Nutenform normal
Spitzenwinkel 118°
Ø 40,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen