PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 43,5 mm

Artikelnummer: Z00006527
EAN: 4000146007044
Herstellernummer: 220435
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 43,5 mm
Inkl. Steuern: 100,00 € VE 1 Stück Netto 84,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 4
Spitzenwinkel 118°
Nutenform normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
L 359
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Kerndicke normal
L2 210
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Material HSS
Ø 43,5 Millimeter
Kernanstieg normal
Toleranz h8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen