PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 44,0 mm

Artikelnummer: Z00006528
EAN: 4000146007051
Herstellernummer: 220440
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 44,0 mm
Brutto Set-Preis 112,00 € Netto 94,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Material HSS
Kerndicke normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø 44,0 Millimeter
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Toleranz h8
L2 210
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Kernanstieg normal
L 359
Nutenform normal
MK 4
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]