PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 44,5 mm

Artikelnummer: Z00006529
EAN: 4000146007068
Herstellernummer: 220445
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 44,5 mm
Brutto Set-Preis 106,18 € Netto 89,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 359
Toleranz h8
Ausspitzung DIN 1412, Form A
MK 4
Kerndicke normal
L2 210
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø 44,5 Millimeter
Material HSS
Spitzenwinkel 118°
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]