PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 45,5 mm

Artikelnummer: Z00006531
EAN: 4000146007082
Herstellernummer: 220455
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 45,5 mm
Brutto Set-Preis 120,96 € Netto 101,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Spitzenwinkel 118°
Kernanstieg normal
Ø 45,5 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
L2 215
MK 4
Kerndicke normal
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
Nutenform normal
L 364
Material HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]