PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 48,5 mm

Artikelnummer: Z00006537
EAN: 4000146007150
Herstellernummer: 220485
PROJAHN Spiralbohrer HSS-G DIN 345 48,5 mm
Brutto Set-Preis 136,08 € Netto 114,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegel

  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Toleranz h8
Spitzenanschliff Ausgespitzte Querschneide
MK 4
Nutenform normal
Ø 48,5 Millimeter
Kernanstieg normal
L2 220
L 369
Spitzenwinkel 118°
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kerndicke normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]