PROJAHN Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 11,5 mm

Artikelnummer: Z00001973
EAN: 4000146491157
Herstellernummer: 49115
PROJAHN Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 11,5 mm
Brutto Set-Preis 4,32 € Netto 3,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft ECO

  • Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • lange Standzeit. Hohe Bruchsicherheit auch nach mehrmaligem Nachschleifen
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmesser
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 11,5 Millimeter
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Kernanstieg normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Spitzenanschliff Kegelmantel
Material HSS
L2 94
Spitzenwinkel 118°
Kerndicke normal
L 142
Nutenform normal
Toleranz h8
Ø Schaft/Shank 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]