Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 12,0 mm

Artikelnummer: Z00001974
EAN: 4000146491201
Herstellernummer: 49120
PROJAHN
Spiralbohrer HSS m. abgesetztem Schaft ECO 12,0 mm
Inkl. Steuern: 5,08 € VE 1 Stück Netto 4,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft ECO

  • Leistungsstarker Standardbohrer, abgedreht
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Zerspanungsleistung
  • lange Standzeit. Hohe Bruchsicherheit auch nach mehrmaligem Nachschleifen
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Der reduzierte Schaft ermöglicht die Aufnahme auch in kleineren Bohrfutter-Durchmesser
  • Rechtsschneidend
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) normal
Ø Schaft/Shank 8
Ø (mm) 12,0
Material HSS
L2 101
L 151
Kerndicke normal
Nutenform normal
Kernanstieg normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen