Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 17,0 mm

Artikelnummer
Z00000787
EAN
4000146117002
Herstellernummer
11700
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
7,52 € 6,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000787
EAN
4000146117002
Herstellernummer
11700
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
Kernanstiegnormal
Kerndickenormal
L184
L2125
MaterialHSS
Norm(en)DIN 338
Nutenformnormal
Oberflächedampfangelassen
QualitätsstufePlus
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)normal
SpitzenanschliffKegelmantel
Spitzenwinkel118°
Toleranzh8
VerpackungQuadro Pack je 10 Stück bis Ø 10, je 5 Stück ab Ø 10,1, je 1 Stück ab Ø 16,5
VerwendungStahl Guss Graphit Bronze Messing Aluminium
Ø17,0 Millimeter
Ø mm17
Übrige Konstruktionsmerkmale nachDIN 1414
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft ECO

  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Gute Spanabfuhr
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account