PROJAHN Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,0 mm DIY
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Aufnahme | Zylindrisch |
---|---|
Kernanstieg | normal |
Kerndicke | normal |
L | 86 |
L2 | 52 |
Material | HSS |
Norm(en) | DIN 338 |
Nutenform | normal |
Oberfläche | dampfangelassen |
Qualitätsstufe | Plus |
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) | normal |
Spitzenanschliff | Kegelmantel |
Spitzenwinkel | 118° |
Toleranz | h8 |
Verpackung | Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4) |
Verwendung | Stahl Guss Graphit Bronze Messing Aluminium |
Ø | 5,0 Millimeter |
Ø mm | 5 |
Übrige Konstruktionsmerkmale nach | DIN 1414 |
Produktbeschreibung
Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
- Leistungsstarker Standardbohrer
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
- Gute Spanabfuhr
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen