Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 10,2 mm

Artikelnummer: Z00001322
EAN: 4000146291023
Herstellernummer: 29102
PROJAHN
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 10,2 mm
Inkl. Steuern: 53,85 € VE 5 Stück Netto 45,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Für extreme Beanspruchung in Industrie und Handwerk
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Oberfläche sonderbehandelt Titan-Nitridbeschichtung TiN
  • Rechtsschneidend
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Schnittgeschwindigkeit kann bis zu 100 % und Vorschub bis zu 50 % erhöht werden
  • Maximale Zerspanungsleistung
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Bis zu 400 % längere Standzeit gegenüber Spiralbohrer HSS-G

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 20° - 30°
Ø (mm) 10,2
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Material HSS-TiN hartstoffbeschichtet
L2 87
L 133
Kerndicke normal
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen