PROJAHN Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 10,5 mm

Lieferung in 1 Werktag.

13,99 €

Netto 11,76 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Nutenform normal
Kernanstieg normal
Kerndicke normal
Toleranz h8
Ausspitzung DIN 1412, Form A
Ø 10,5 Millimeter
Material HSS-TiN hartstoffbeschichtet
L2 87
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 20° - 30°
L 133
Spitzenanschliff Kegelmantel
Spitzenwinkel 118°
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Für extreme Beanspruchung in Industrie und Handwerk
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Oberfläche sonderbehandelt Titan-Nitridbeschichtung TiN
  • Rechtsschneidend
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Schnittgeschwindigkeit kann bis zu 100 % und Vorschub bis zu 50 % erhöht werden
  • Maximale Zerspanungsleistung
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Bis zu 400 % längere Standzeit gegenüber Spiralbohrer HSS-G
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben