• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 12,0 mm

Lieferung in 2 Werktagen.

16,01 €

Netto 13,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausspitzung Spezieller optimierter Kreuzanschliff Form C
Bohrtiefe 5x Durchmesser
Kernanstieg Stark (2-stufig verstärkt)
Kerndicke Dicker als normal
L 151
L2 101
Material HSS-TiN hartstoffbeschichtet
Nutenform normal
Qualitätsstufe Professional
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 35° - 40°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Spitzenwinkel 130°
Toleranz h8
Verpackung Lose in Tüten je 10 Stück bis Ø 10
Verwendung Für Werkstoffe bis 1000 N/mm2 - Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
Ø 12,0 Millimeter
Ø mm 12,0
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Für extreme Beanspruchung in Industrie und Handwerk
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Oberfläche sonderbehandelt Titan-Nitridbeschichtung TiN
  • Rechtsschneidend
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Schnittgeschwindigkeit kann bis zu 100 % und Vorschub bis zu 50 % erhöht werden
  • Maximale Zerspanungsleistung
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Bis zu 400 % längere Standzeit gegenüber Spiralbohrer HSS-G
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben