PROJAHN Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,9 mm

Artikelnummer: Z00001266
EAN: 4000146290293
Herstellernummer: 29029
PROJAHN Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,9 mm
Inkl. Steuern: 22,30 € VE 10 Stück Netto 18,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft

  • Für extreme Beanspruchung in Industrie und Handwerk
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Oberfläche sonderbehandelt Titan-Nitridbeschichtung TiN
  • Rechtsschneidend
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Schnittgeschwindigkeit kann bis zu 100 % und Vorschub bis zu 50 % erhöht werden
  • Maximale Zerspanungsleistung
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Bis zu 400 % längere Standzeit gegenüber Spiralbohrer HSS-G

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 20° - 30°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Ausspitzung DIN 1412, Form A
L 61
Nutenform normal
Spitzenwinkel 118°
Ø 2,9 Millimeter
Toleranz h8
Kernanstieg normal
L2 33
Spitzenanschliff Kegelmantel
Material HSS-TiN hartstoffbeschichtet
Kerndicke normal

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen