Spiralbohrer HSSG DIN 1869 7,0x225 mm

Artikelnummer: Z00002982
EAN: 4000146177013
Herstellernummer: 170701
Spiralbohrer HSSG DIN 1869 7,0x225 mm
Inkl. Steuern: 12,99 € VE 1 Stück Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Überlange Spiralbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Leistungsstarker Standardbohrer für tiefste Bohrungen
  • Leistungsstark und stabil
  • Präziser Spitzenanschliff
  • Erstklassige Standzeit
  • Rechtsschneidend
  • Für extrem tiefe Bohrungen
  • Nicht für Öllöcher in Kurbelwellen
  • Die Schnittbedingungen (Schnittgeschwindigkeit und Vorschub) müssen der Stabilität des Bohrers angepasst werden
  • Wichtig: häufige Spanentleerung und ausreichende Kühlung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
Toleranz h8
Ø (mm) 7,0
Material HSS-G
L2 155
L 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen