Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 3,2 mm

Artikelnummer: Z00416658
EAN: 4045053263060
Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 3,2 mm
Inkl. Steuern: 10,66 € VE 1 Stück Netto 8,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Imatec

- Mit Zylinderschaft und Mitnehmerlappen - Für den universellen Einsatz

HM K20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 25
Ø (mm) 3,2
Gesamtlänge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen