Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 12,0 mm

Artikelnummer: Z00416677
EAN: 4045053263794
Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 12,0 mm
Inkl. Steuern: 22,53 € VE 1 Stück Netto 18,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Imatec

- Mit Zylinderschaft und Mitnehmerlappen - Für den universellen Einsatz

HM K20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 63
Ø (mm) 12,0
Gesamtlänge (mm) 112
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen