Quality Brand Spiralbohrer HSCO, kurz, DIN 338, Typ UFL, Ø 3,2 mm

Artikelnummer: Z00433203
EAN: 4040389048404
Quality Brand Spiralbohrer HSCO, kurz, DIN 338, Typ UFL, Ø 3,2 mm
Brutto Set-Preis 2,23 € Netto 1,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ UFL, HSCO, Imatec

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft.

Blank, mit Universal-Tieflochspirale.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr - Ermöglicht größere Bohrtiefen ohne zu lüften.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 3,2
Gesamtlänge 65 Millimeter
Spirallänge 36 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]