Spiralbohrer HSCO, kurz, DIN 338, Typ VA, Ø 1,6 mm

Artikelnummer: Z00433441
EAN: 4040389010654
Spiralbohrer HSCO, kurz, DIN 338, Typ VA, Ø 1,6 mm
Inkl. Steuern: 6,88 € VE 1 Stück Netto 5,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ VA, , Imatec

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 20
D h8 mm 1,6
Gesamtlänge (mm) 43

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen