Spiralbohrer HSCO TiAlN, kurz, DIN 338, Typ UFL, Ø 5,3 mm

Artikelnummer: Z00433269
EAN: 4040389049593
Spiralbohrer HSCO TiAlN, kurz, DIN 338, Typ UFL, Ø 5,3 mm
Inkl. Steuern: 6,79 € VE 1 Stück Netto 5,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ UFL, HSCO TiAIN, Imatec

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft.

Mit Universal-Tieflochspirale.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr - Ermöglicht größere Bohrtiefen ohne zu lüften.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 5,3
Spirallänge 52 Millimeter
Gesamtlänge 86 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen