Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 16,50 mm

Artikelnummer: Z00443265
EAN: 4250284733835
Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 16,50 mm
Inkl. Steuern: 21,68 € VE 1 Stück Netto 18,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

dampfbehandelt, Imatec

Mit Morsekegel.

Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 125
D h8 mm 16,50
MK 2
Gesamtlänge (mm) 223
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen