Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 28,50 mm

Artikelnummer: Z00443293
EAN: 4250284734306
Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 28,50 mm
Inkl. Steuern: 71,00 € VE 1 Stück Netto 59,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Imatec

Mit Morsekegel.

Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 175
D h8 mm 28,50
MK 3
Gesamtlänge (mm) 296
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen