Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 31,50 mm

Artikelnummer: Z00443299
EAN: 4250284734160
Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 31,50 mm
Inkl. Steuern: 83,42 € VE 1 Stück Netto 70,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Imatec

Mit Morsekegel.

Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 180
D h8 mm 31,50
MK 3
Gesamtlänge (mm) 301
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen