Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 17,50 mm

Artikelnummer: Z00432315
EAN: 4250284731244
Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 17,50 mm
Inkl. Steuern: 19,31 € VE 1 Stück Netto 16,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

, Imatec

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für universellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 130
D h8 mm 17,50
Gesamtlänge (mm) 191

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen