Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, ausgespitzt, Ø 2,80 mm

Artikelnummer: Z00432325
EAN: 4040389008996
Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, ausgespitzt, Ø 2,80 mm
Inkl. Steuern: 1,75 € VE 1 Stück Netto 1,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, ausgespitzt, Imatec

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für universellen Einsatz

Blank, ausgespitzt, mit Kreuzanschliff.

- Geringe Vorschubkraft - Gute Zentrierung - Verbesserter Spantransport durch Spanteilung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 33
D h8 mm 2,80
Gesamtlänge (mm) 61

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen