Spiralbohrer HSS rollgewalzt, DIN 345, Typ N, MK, Ø 11,0 mm

Artikelnummer: Z00443327
EAN: 4040389036234
Spiralbohrer HSS rollgewalzt, DIN 345, Typ N, MK, Ø 11,0 mm
Inkl. Steuern: 9,91 € VE 1 Stück Netto 8,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollgewalzt dampfbehandelt, Imatec

Mit Morsekegel.

Rollgewalzt, fließgepresst, dampfbehandelt. Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 94
D h8 mm 11,00
MK 1
Gesamtlänge (mm) 175

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen