Quality Brand Spiralbohrer HSS rollgewalzt, DIN 345, Typ N, MK, Ø 56,0 mm

Artikelnummer: Z00443393
EAN: 4040389037491
Quality Brand Spiralbohrer HSS rollgewalzt, DIN 345, Typ N, MK, Ø 56,0 mm
Brutto Set-Preis 116,91 € Netto 98,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollgewalzt dampfbehandelt, Imatec

Mit Morsekegel.

Rollgewalzt, fließgepresst, dampfbehandelt. Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 56,00
Gesamtlänge 417 Millimeter
Spirallänge 230 Millimeter
MK 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]