Spiralbohrer HSS rollgewalzt, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 0,5 mm

Artikelnummer: Z00432608
EAN: 4040389028109
Spiralbohrer HSS rollgewalzt, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 0,5 mm
Inkl. Steuern: 1,15 € VE 1 Stück Netto 0,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N, rollgewalzt, Imatec

Mit Zylinderschaft.

Rollgewalzt, dampfbehandelt. Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastisch und für robuste Bohreinheiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschine).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 6
D h8 mm 0,5
Gesamtlänge (mm) 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen