Spiralbohrer HSS rollgewalzt, kurz, DIN 338, Typ N, abgedr. Schaft, Ø 17,0 mm

Artikelnummer: Z00432724
EAN: 4040389027300
Spiralbohrer HSS rollgewalzt, kurz, DIN 338, Typ N, abgedr. Schaft, Ø 17,0 mm
Inkl. Steuern: 11,89 € VE 1 Stück Netto 9,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N, rollgewalzt, abgedrehter Schaft, Imatec

Mit Zylinderschaft.

Rollgewalzt, dampfbehandelt.

- Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastisch und für robuste Bohreinheiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschine) - Mit abgedrehtem Schaft Ø 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 125
D h8 mm 17,0
Gesamtlänge (mm) 184

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen