• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 170-tlg, rollgewalzt

UVP: 86,75 € 49,00 € Netto 41,18 €
- 39%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 25-tlg, geschliffen

UVP: 43,67 € 26,58 € Netto 22,34 €
- 30%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-TiN, 25-teilig, 1 - 13 mm, Gripbox

UVP: 40,25 € 28,21 € Netto 23,71 €
- 52%
- 24%

VIGOR HSS-Stufenbohrer 4-12 mm V2394 Gesamtlänge: 65 mm

UVP: 22,37 € 17,01 € Netto 14,29 €
- 23%

VIGOR HSS-Stufenbohrer 4-20 mm V2395 Gesamtlänge: 75 mm

UVP: 29,75 € 23,00 € Netto 19,33 €
- 33%

HAZET Spiralbohrer-Kassette 2128-1

UVP: 83,66 € 56,00 € Netto 47,06 €
- 41%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 25-tlg, rollgewalzt

UVP: 27,01 € 16,01 € Netto 13,45 €

Quality Brand Spiralbohrer HSS TiN, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 5,00 mm

Artikelnummer:  
Z00432551 
EAN:  
4250284731541 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

2,68 €

Netto 2,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

D h8 mm 5,00
Gesamtlänge 86 Millimeter
Spirallänge 52 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

TiN, Imatec

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für universellen Einsatz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben