Holzgliedermaßstab L.2m weiß mit innenliegenden Kunststofffedern BMI

Artikelnummer: Z00058165
EAN: 4007368102182
Herstellernummer: 979806200
Holzgliedermaßstab L.2m weiß mit innenliegenden Kunststofffedern BMI
Inkl. Steuern: 8,57 € VE 1 Stück Netto 7,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Buchenholz · Gliederstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · verdeckte durchgenietete Gelenkfedern aus standfestem Kunststoff · Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung des ersten Maßstabgliedes · weiße Lackierung · EG-Genauigkeitsklasse III

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gliederanzahl 10
Länge (m) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen