Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BMI Holzgliedermaßstab 2m weiß-gelb verdeckte Nieten verstärkte Glieder

Artikelnummer
Z00058164
EAN
4007368091844
Herstellernummer
984914200WG
Marke
BMI
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00058164
EAN
4007368091844
Herstellernummer
984914200WG
Marke
BMI

Technische Daten

Breite35 Millimeter
Gewicht120 Gramm
Höhe15 Millimeter
Länge2 Meter
MarkeBMI
MaterialBuche
Modell9142
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem Buchenholz · Gliederhöhe 16 mm · optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten · eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten · Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezischritten · 2 m Länge mit Duplexteilung · EG-Genauigkeitsklasse III
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente