Stahlmaßstab 962 L.500mm Q.18x0,5mm 1/2mm-1/1mm biegsam rostfrei BMI

Artikelnummer: Z00058184
EAN: 1234
Herstellernummer: 962 150 R
Stahlmaßstab 962 L.500mm Q.18x0,5mm 1/2mm-1/1mm biegsam rostfrei BMI
Inkl. Steuern: 4,70 € VE 1 Stück Netto 3,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

biegsam · aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl · scharfes Teilungsbild · die Teilung ist weitgehend abriebfest · unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen · gute Ableseeigenschaften durch matte Oberflächen · gerundete Kanten · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 500
Querschnitt (mm) 18 x 0,5
Teilung Oberkante (mm) 1/2
Teilung Unterkante (mm) 1/1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen