Stahlmaßstab 966 L.1000mm Q.30x1,0mm 1/1mm-1/1mm starr rostfrei BMI

Artikelnummer: Z00058194
EAN: 4007368044406
Herstellernummer: 966 1130 R
Stahlmaßstab 966 L.1000mm Q.30x1,0mm 1/1mm-1/1mm starr rostfrei BMI
Inkl. Steuern: 24,42 € VE 1 Stück Netto 20,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

starr · aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl · scharfes Teilungsbild · die Teilung ist weitgehend abriebfest · unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen · gute Ableseeigenschaften durch matte Oberflächen · gerundete Kanten · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1000
Querschnitt (mm) 30 x 1,0
Teilung Oberkante (mm) 1/1
Teilung Unterkante (mm) 1/1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen