Stahlmaßstab L.1500mm biegsam Teilung A=mm/mm

Artikelnummer: Z00058495
EAN: 4029713210397
Herstellernummer: 0460210
Stahlmaßstab L.1500mm biegsam Teilung A=mm/mm
Inkl. Steuern: 27,04 € VE 1 Stück Netto 22,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

biegsam · aus gehärtetem Federbandstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1500
Material aus gehärtetem Federbandstahl
Querschnitt (mm) 30 x 1
Teilung (mm) Teilung A = mm/mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen