Stahlmaßstab L.1500mm biegsam Teilung B=mm/1/2mm

Artikelnummer: Z00058498
EAN: 4029713210526
Herstellernummer: 0460230
Stahlmaßstab L.1500mm biegsam Teilung B=mm/1/2mm
Inkl. Steuern: 26,99 € VE 1 Stück Netto 22,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

biegsam · aus gehärtetem Federbandstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1500
Material aus gehärtetem Federbandstahl
Querschnitt (mm) 30 x 1
Teilung (mm) Teilung B = mm/1/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen