Taschenbandmaß Architect BIM Stahlband weiß 15m

Artikelnummer: Z00058436
EAN: 4005069106560
Herstellernummer: 10656
Stabila
Taschenbandmaß Architect BIM Stahlband weiß 15m
Inkl. Steuern: 25,76 € VE 1 Stück Netto 21,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Taschenbandmaß Architect BIM Stahlband weiß 15m von Stabila
  • EAN: 4005069106560
  • Modell: 10656
  • Hochwertiges Stabila Meterstab aus Holz Produkt aus der Kategorie Meterstab, Maßstab & Lineal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 10
Länge (m) 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen