Gliedermassstab mit LED-Leuchte Kunststoff, 2 m

Artikelnummer: Z00007991
EAN: 4000146029800
Herstellernummer: 2980
Gliedermassstab mit LED-Leuchte Kunststoff, 2 m
Inkl. Steuern: 9,91 € VE 1 Stück Netto 8,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gliedermaßstab mit LED-Leuchte

aus Kunststoff
  • Die längste Taschenlampe der Welt
  • Taschenlampe und Gliedermaßstab in einem
  • Ein MUSS in jeder Werkzeugkiste
  • Messgenauigkeit: Klasse III
  • Ausgereifte LED-Technik
  • Aus stabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge/Length 200 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen