Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MEYER Leinöl-Firnis honigfarben 1l Dose

Artikelnummer
Z21696468
EAN
4002845660124
Herstellernummer
6600.0001.005
Marke
MEYER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
34,31 € 29,58 € - zzgl. Versand
34,31 € / 1 LTR
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 6 Stück(e) pro Karton(s)

Laden...
Artikelnummer
Z21696468
EAN
4002845660124
Herstellernummer
6600.0001.005
Marke
MEYER

Technische Daten

Breite100 Millimeter
GebindeDose
Gewicht1060 Gramm
Höhe170 Millimeter
Inhalt1 Liter
Länge100 Millimeter
MarkeMEYER
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

natürliches Öl aus Leinsamen mit Zusatz von Trockenstoffen zum Versiegeln von Hölzern jeder Art wie z. B. Möbel, Balken, Bretterverschalungen usw. · außerdem zum Herstellen von pigmentierten Grundierungen sowie als Zusatz zu Künstlerfarben · doppelt gekocht · harzfrei · Weitere technische Eigenschaften Farbe: honigfarben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente