aqualine Microfasertuch, Vlies 2er/9006-02075 37x38cm 55%Polyester,45% Polyamid,

Artikelnummer: Z00497876
EAN: 4009412020756
Herstellernummer: 9006-02075
aqualine Microfasertuch, Vlies 2er/9006-02075 37x38cm 55%Polyester,45% Polyamid,
Inkl. Steuern: 1,87 € VE 1 Paket Netto 1,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• leistungsstark durch 100% Microfaser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 37 x 38 cm
Grammatur 80 g/m²
Inhalt 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen