vileda vileda® Microfasertuch MicroTuff swift/129163 129157 gelb 161g Inhalt 5 Stück

Artikelnummer: Z00013549
EAN: 4023103139213
Herstellernummer: 129163 129157
vileda vileda® Microfasertuch MicroTuff swift/129163 129157 gelb 161g Inhalt 5 Stück
Brutto Set-Preis 10,60 € Netto 8,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• eingewirktes Tuch • entfernt Fingerabdrücke und hartnäckigen Schmutz ohne Einsatz von Chemikalien • für schnelle und effektive Reinigung • auch nach vielen Wäschen entspricht die Griffigkeit den hohen Anforderungen professioneller Reinigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Inhalt 5
Format 38 x 38 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]