Rohr-Schweißeinsatz Größe 4

Artikelnummer: Z00442678
EAN: 4030875001440
Rohr-Schweißeinsatz Größe 4
Inkl. Steuern: 30,90 € VE 1 Stück Netto 25,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohrschweißeinsätze

17 mm Schaft, mit Überwurfmutter. - Arbeiten nach dem Saug- oder Injektorprinzip - Betrieben mit Sauerstoffdruck: 2,5 bar und Acetylendruck: 0,5-1 bar - Leichtes Biegen des dünnen Kupfer-Mischrohrs (Ø 6 mm) möglich - Erreichen schwer zugänglicher Stellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 6
Nennbereich (mm) 4,0-6,0
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen