MIG/MAG-Schweißbrenner L.3m wassergek.D.1-1,2mm Mischgas

Artikelnummer: Z00028831
EAN: 8028485019265
Herstellernummer: MB7743
MIG/MAG-Schweißbrenner L.3m wassergek.D.1-1,2mm Mischgas
Inkl. Steuern: 116,10 € VE 1 Stück Netto 97,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach IEC 60974-7 · flexibles und robustes Stromwasserkabel · ergonomischer Handgriff mit Kugelfederknickschutz · hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer · beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit · Euro-Zentralanschluss mit Federkontakten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauchpaketlänge (m) 3
Draht-Ø (mm) 1,0 - 1,2
Einschaltdauer ED (%) 100 (bei max. Belastung)
Belastung (Mischgas) (A) 350
Belastung (CO₂) (A) 400
Modell ERGOPLUS 400
Kühlart wassergekühlt
Gasverbrauch (l/min) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen