Stromdüse Draht-D.0,8mm f.Typ ERGOPLUS400/500

Artikelnummer: Z00028538
EAN: 4054773001296
Herstellernummer: MD0005-08
Stromdüse Draht-D.0,8mm f.Typ ERGOPLUS400/500
Inkl. Steuern: 0,87 € VE 1 Stück Netto 0,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu Brenner ERGOPLUS 400 / 500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Draht-Ø (mm) 0,8
Brennertyp ERGOPLUS 400 / 500
Länge (mm) 30
Gewinde-Ø M 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen