Stromdüse Draht-D.1,6mm CUCRZR

Artikelnummer: Z00028545
EAN: 8028485020391
Herstellernummer: MD0005-16
Stromdüse Draht-D.1,6mm CUCRZR
Inkl. Steuern: 1,25 € VE 1 Stück Netto 1,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu Brenner ERGOPLUS 400 / 500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Draht-Ø (mm) 1,6
Brennertyp ERGOPLUS 400 / 500
Länge (mm) 30
Gewinde-Ø M 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen