MIG/MAG Schweißanlage M222

Artikelnummer: Z00439959
EAN: 4032083147194
MIG/MAG Schweißanlage M222
Inkl. Steuern: 1.313,96 € VE 1 Stück Netto 1.104,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

M222

Ideal für Dünnblechschweißen und leichte Stahlarbeiten.

- 230 V und 400 V - Integrierter 2-Rollen-Drahtvorschub - Brenner ML 1500, 3 m - Qualitäts-Drahtvorschub - Spannungsfreie Drahteinfädelung per Knopfdruck im ergonomischen Drahtvorschubraum - EuroZentral-Brenneranschluss - Abnehmbare Werkstückleitung - Große stabile Räder - Ablagefläche auf der Maschine - Doppelte Gasflaschensicherung - Überlastsicher dimensionierter Gleichrichter - Leistungsfähiges Kühlsystem - 50Hz Haupttrafo mit ideal abgestimmter Schweißdrossel - 2-Takt, 4-Takt, Punkten und Intervallschweißen - IP 23

Lieferumfang - Werkstückleitung 25mm², 4m - Druckminderer mit Mengen- und Inhaltsmanometer - Gasschlauch - Korbspulenadapter K300 - Netzkabel mit CEE-16-Stecker und 230 V Adapter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schweißbare Drähte Alu (mm) 1,0-1,2
Schweißbereich (A) 25-210
Schweißbare Drähte Stahl (mm) 0,6-1,0
ED bei max. Strom (25 °C/40 °C) 25/15
Netzabsicherung, träge (A) 16
Modell M222
Maße L x B x H (mm) 870 x 390 x 610
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen