MIG/MAG Schweißanlage M304

Artikelnummer: Z00439961
EAN: 4032083147217
MIG/MAG Schweißanlage M304
Inkl. Steuern: 1.911,77 € VE 1 Stück Netto 1.606,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

M304

Allroundanlage für Blech- und leichte bis schwere Stahlarbeiten.

- 400 V - Integrierter 4-Rollen-Drahtvorschub - Brenner ML 250, 4 m - Qualitäts-Drahtvorschub - Spannungsfreie Drahteinfädelung per Knopfdruck im ergonomischen Drahtvorschubraum - EuroZentral-Brenneranschluss - Abnehmbare Werkstückleitung - Große stabile Räder - Ablagefläche auf der Maschine - Doppelte Gasflaschensicherung - Überlastsicher dimensionierter Gleichrichter - Leistungsfähiges Kühlsystem - 50 Hz Haupttrafo mit ideal abgestimmter Schweißdrossel - 2-Takt, 4-Takt, Punkten und Intervallschweißen - CE- und S-Zeichen, IP 23

Lieferumfang: - Werkstückleitung 25 mm², 4 m - Druckminderer mit Mengen- und Inhaltsmanometer - Gasschlauch - Korbspulenadapter K300 - Netzkabel mit CEE-16-Stecker und 230 V Adapter - Handbuch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schweißbare Drähte Alu (mm) 1,0-1,2
Schweißbereich (A) 30-290
Schweißbare Drähte Stahl (mm) 0,8-1,2
ED bei max. Strom (25 °C/40 °C) 30/20
Netzabsicherung, träge (A) 16
Modell M304
Maße L x B x H (mm) 870 x 390 x 610
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen